Aluminijski radni podest 4

Artikl br.: 966148 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 2,8 m
Visina platforme bez ograde 0,8 m
Širina platforme 577 mm
Dubina platforme 350 mm
Širina osnovne površine 1,1 m
Dubina osnovne površine 0,71 m
Dubina prečke/stepenice 200 mm
Broj stepenica uključujući platformu 4
Materijal Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Izvedba nagazne površine Stuba
Prohodnost jednostrano
Težina 10,1 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta proizvoda Radni podest

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966148 4
EAN / GTIN 4003866400348
Broj proizvođača 40034

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.