Aluminijski radni podest 2

Artikl br.: 966148 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 2,4 m
Visina platforme bez ograde 0,4 m
Širina platforme 577 mm
Dubina platforme 350 mm
Širina osnovne površine 0,64 m
Dubina osnovne površine 0,67 m
Dubina prečke/stepenice 200 mm
Broj stepenica uključujući platformu 2
Materijal Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Izvedba nagazne površine Stuba
Prohodnost jednostrano
Težina 5,5 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta proizvoda Radni podest

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966148 2
EAN / GTIN 4003866400324
Broj proizvođača 40032

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.