{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 6,4 m | |
Radna visina samostojećih ljestvi cca | 4,4 m | |
Radna visina ljestvi cca | 7,1 m | |
Duljina sklopljena | 1,86 m | |
širina sklopljena | 0,78 m | |
dubina, sklopljena | 0,21 m | |
Broj stupnjeva | 4×6 | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Težina | 22 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |
Broj artikla | 966111 4X6 | |
EAN / GTIN | 4003866413850 | |
Broj proizvođača | 41385 |