Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, broj gazišta: 4X3

Artikl br.: 966111 4X3
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi, izvučenih 2,98 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca 2,75 m
Radna visina ljestvi cca 3,85 m
Duljina sklopljena 0,97 m
širina sklopljena 0,5 m
dubina, sklopljena 0,21 m
Broj stupnjeva 4×3
Izvedba nagazne površine Prečka
Težina 9 kg
Standard DIN EN 131-2
Vrsta proizvoda Višenamjenske ljestve

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 966111 4X3
Kopija
EAN / GTIN 4003866419340
Kopija
Broj proizvođača 41934
Kopija
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4×3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

Standard:

DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu