Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne 4X5

Artikl br.: 966111 4X5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi, izvučenih 5,3 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca 3,85 m
Radna visina ljestvi cca 6,05 m
Duljina sklopljena 1,58 m
širina sklopljena 0,71 m
dubina, sklopljena 0,21 m
Broj stupnjeva 4×5
Izvedba nagazne površine Prečka
Težina 18 kg
Standard DIN EN 131-2
Vrsta proizvoda Višenamjenske ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966111 4X5
EAN / GTIN 4003866413843
Broj proizvođača 41384

Opis

Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4×3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

Standard:

DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu