Stojeće ljestve s prečkama, aluminijske, obostrane, broj gazišta: 2X8

Artikl br.: 966053 2X8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi 2,4 m
Radna visina cca 3,8 m
donja vanjska širina 0,59 m
Dubina prečke/stepenice 30 mm
Izvedba nagazne površine Prečka
Prohodnost obostrani
Težina 9,8 kg
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Broj proizvođača 33016

Opis

Izvedba:

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

Standard:

DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu