{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi | 3,51 m | |
Radna visina cca | 4,8 m | |
donja vanjska širina | 0,7 m | |
Dubina prečke/stepenice | 30 mm | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Prohodnost | obostrani | |
Težina | 16 kg | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Broj proizvođača | 33024 |