{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi | 2,95 m | |
Radna visina cca | 3,3 m | |
donja vanjska širina | 0,65 m | |
Dubina prečke/stepenice | 30 mm | |
Broj stupnjeva | 10 | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Prohodnost | obostrani | |
Težina | 13,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966053 2X10 | |
EAN / GTIN | 4031405330207 | |
Broj proizvođača | 33020 |