Okretna stolica, drvo, s klizačem i prstenom za noge

Artikl br.: 965392
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba visoka visina sjedenja
Sjedalo ⌀ 400 mm
Križno postolje ⌀ 680 mm
Vrsta podešavanja po visini Prsten za otpuštanje
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 570 mm - 850 mm
Materijal sjedala Multiplex bukovine
Materijal križnog postolja Plastika
Izvedba križnog postolja Klizač s nožnim prstenom
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Težina 8,5 kg
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965392
EAN / GTIN 4016849295541
Broj proizvođača 9469H-3000

Opis

Izvedba:

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od Multiplex bukovine, lakirana u prirodnoj boji.
⌀ podnožje 680 mm, prsten za noge podesiv po visini.
⌀ sjedalo 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu