Okretna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem

Artikl br.: 965410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba bez kotačića
Sjedalo ⌀ 400 mm
Križno postolje ⌀ 640 mm
Vrsta podešavanja po visini Prsten za otpuštanje
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 430 mm - 600 mm
Materijal sjedala Tkanina
Materijal križnog postolja Plastika
Boja materijala sjedala crno
Izvedba križnog postolja Klizač
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965410
EAN / GTIN 4016849572345
Broj proizvođača 9467H-CI01

Opis

Izvedba:

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala s presvlakom od tkanine, u crnoj boji, sa svestranom zaštitom ruba.
⌀ podnožje 640 mm.
⌀ sjedalo 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu