Okretna stolica, umjetna koža, s kotačićima

Artikl br.: 965406
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    Serija Base-Tec
    Izvedba s kotačićima
    Sjedalo ⌀ 400 mm
    Križno postolje ⌀ 640 mm
    Vrsta podešavanja po visini Aktiviranje prstena
    Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
    Područje podešavanja visine 430 mm - 600 mm
    Materijal sjedala Umjetna koža
    Materijal križnog postolja Plastika
    Boja materijala sjedala crna
    Izvedba križnog postolja Set kotačića
    Izvedba postolja 5-kračno podnožje
    Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
    Standard DIN 68877
    Vrsta proizvoda Radne stolice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 965406
    EAN / GTIN 4016849534763
    Broj proizvođača 9468H-0551 NEU

    Opis

    Izvedba:

    Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od umjetne kože, u cnoj boji, koja se može prati, sa svestranom zaštitom ruba.
    ⌀ podnožje 640 mm.
    ⌀ sjedalo 400 mm.

    Standard:

    DIN 68877

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu