Euro kutija od aluminija 81 l

Artikl br.: 963420 81
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen 81 l
Visina 340 mm
širina 800 mm
Dubina 400 mm
Unutarnja visina, 310 mm
Unutarnja širina 750 mm
Unutarnja dubina 350 mm
mobilno Ne
integrirani kotačići Ne
Moguća prerada na pokretno Da
Težina 6,1 kg
Vrsta proizvoda Aluminijska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963420 81
EAN / GTIN 2050001943415
Broj proizvođača 40704

Opis

Izvedba:

Kutija od laganog metala, izrađena od čvrste aluminijske legure otporne na koroziju za profesionalnu primjenu pri pakiranju, skladištenju i transportu. Poklopac sa šarkama od nehrđajućeg čelika, dvije pričvrsne trake i s plavim plastičnim kutijama za slaganje. Zaštićeno od prašine i prskanja vodom zahvaljujući brtvi na rubovima poklopca. Ojačana brtva, ručke koje se spuštaju pomoću opruge i sigurnosna brava za zaključavanje. Moguće je osiguranje brtvom, lokotom ili ugradnjom brave (nije uključeno u opseg isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu