Euro kutija od aluminija 70 l

Artikl br.: 963420 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen 70 l
Visina 410 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Unutarnja visina, 380 mm
Unutarnja širina 550 mm
Unutarnja dubina 350 mm
mobilno Ne
integrirani kotačići Ne
Moguća prerada na pokretno Da
Težina 5,2 kg
Vrsta proizvoda Aluminijska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963420 70
EAN / GTIN 4003866407033
Broj proizvođača 40703

Opis

Izvedba:

Kutija od laganog metala, izrađena od čvrste aluminijske legure otporne na koroziju za profesionalnu primjenu pri pakiranju, skladištenju i transportu. Poklopac sa šarkama od nehrđajućeg čelika, dvije pričvrsne trake i s plavim plastičnim kutijama za slaganje. Zaštićeno od prašine i prskanja vodom zahvaljujući brtvi na rubovima poklopca. Ojačana brtva, ručke koje se spuštaju pomoću opruge i sigurnosna brava za zaključavanje. Moguće je osiguranje brtvom, lokotom ili ugradnjom brave (nije uključeno u opseg isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu