Euro kutija od aluminija 415 l

Artikl br.: 963420 415
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen 415 l
Visina 510 mm
širina 1.200 mm
Dubina 800 mm
Unutarnja visina, 480 mm
Unutarnja širina 1.150 mm
Unutarnja dubina 750 mm
mobilno Ne
integrirani kotačići Ne
Moguća prerada na pokretno Da
Težina 13 kg
Vrsta proizvoda Aluminijska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963420 415
EAN / GTIN 4003866407095
Broj proizvođača 40709

Opis

Izvedba:

Kutija od laganog metala, izrađena od čvrste aluminijske legure otporne na koroziju za profesionalnu primjenu pri pakiranju, skladištenju i transportu. Poklopac sa šarkama od nehrđajućeg čelika, dvije pričvrsne trake i s plavim plastičnim kutijama za slaganje. Zaštićeno od prašine i prskanja vodom zahvaljujući brtvi na rubovima poklopca. Ojačana brtva, ručke koje se spuštaju pomoću opruge i sigurnosna brava za zaključavanje. Moguće je osiguranje brtvom, lokotom ili ugradnjom brave (nije uključeno u opseg isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu