Pocinčane rasporne pregrade za ladice širine 610 mm 50 mm

Artikl br.: 960500 50
Popust
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
947 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu prednje strane ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 27 mm
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prednja za prednju visini ladice 50 mm
prikladno za ladice širine 610 mm
prikladno za ladice širine u E 36E
prikladno za ladice dubine 610 mm
prikladno za ladice dubina u E 36E
Materijal Čelični lim lakirani RAL 7035 svijetlosiva
Fiksiranje na dnu ladice Pričvršćivanje vijcima br. 960530
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960500 50
EAN / GTIN 4045197333292
Broj proizvođača 960500 50

Opis

Izvedba:

Pregrade su prilagođene visini plašta ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada. Pregrade se vijcima učvršćuje na dnu ladice. Vijci vidi br. 960530.

Upotreba:

Za podjelu širine ili dubine ladica kod ladica 36×36 E br. 943011 / 3021, kao i za podjelu širine ladica dubine 36 E.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu