Pocinčane rasporne pregrade za ladice širine 610 mm, 36 E, za visinu prednje strane ladice: 200mm

Artikl br.: 960500 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu prednje strane ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 175 mm
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prednja za prednju visini ladice 200 mm
prikladno za ladice širine 610 mm
prikladno za ladice širine u E 36E
prikladno za ladice dubine 610 mm
prikladno za ladice dubina u E 36E
Materijal Čelični lim lakirani RAL 7035 svijetlosiva
Fiksiranje na dnu ladice Pričvršćivanje vijcima br. 960530
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960500 200
EAN / GTIN 4045197333339
Broj proizvođača 960500 200

Opis

Izvedba:

Pregrade su prilagođene visini plašta ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada. Pregrade se vijcima učvršćuje na dnu ladice. Vijci vidi br. 960530.

Upotreba:

Za podjelu širine ili dubine ladica kod ladica 36×36 E br. 943011 / 3021, kao i za podjelu širine ladica dubine 36 E.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu