{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Visina | 125 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 150/175 mm | |
prikladno za ladice širine | 610 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 36E | |
prikladno za ladice dubine | 610 mm | |
prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
Materijal | Čelični lim lakirani RAL 7035 svijetlosiva | |
Fiksiranje na dnu ladice | Pričvršćivanje vijcima br. 960530 | |
Vrsta proizvoda | Letvica s prorezom |
Broj artikla | 960500 150/175 | |
EAN / GTIN | 4045197333322 |