Garnitura odvijača 8

Artikl br.: 955221 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
širina 383 mm
Dubina 176 mm
Broj alata 8
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Broj proizvođača 955221 8

Opis

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955221: 1 kom.
GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5.: po 1 kom.
GARANT Odvijač za Phillips br. 667702 vel. 0; 1; 2: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu