Asortiman alata 5

Artikl br.: 955110 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 115

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 115 mm
širina 383 mm
Dubina 115 mm
Izvedba s mjernim alatom
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955110: 1 kom.
Trajni marker EDDING br. 085130 vel. B: 1 kom.
GARANT digitalno pomično mjerilo br. 412680 vel. 150: 1 kom.
GARANT mikrometar br. 420402 vel. 0 – 25: 1 kom.
Plastični sklopivi metar br. 466200 vel. 1: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.