{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 19 mm | |
Osjetilna račna | Da | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420402 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197367327 | |
Broj proizvođača | 420402 0-25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mikrometar, mjerno područje: 0-25mm
na zahtjev
Na zalihi
1.646 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 19 mm | 18 mm | 20,5 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |