Mikrometar 75-100 mm

Artikl br.: 420402 75-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,60 € kom.
  • 61,69 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 75 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Vreteno ⌀ 6,5 mm
Mjerni bubanj ⌀ 19 mm
Osjetilna račna Da
Mjerna tehnika analogno
Broj etalona 1
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420402 75-100
EAN / GTIN 4045197367358
Broj proizvođača 420402 75-100

Opis

Izvedba:

Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.
Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.
S račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.
Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.
S brzim hodom i preciznom račnom na držaču za upotrebu jednom rukom.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključujući 1 etalon.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Mikrometar  75-100 mm

Mikrometar 75-100 mm

na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
57,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
85,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Mjerno područje 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm
Mjerni bubanj ⌀ 19 mm 18 mm 20,5 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Standard DIN 863 DIN 863 DIN 863
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno analogno analogno

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu