Asortiman za označavanje 7

Artikl br.: 954935 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×10
širina 250 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 10
Dubina u G 10
Broj alata 7
Izvedba s asortimanom alata
Težina 0,257 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954935: 1 kom.
Marker za duboke rupe MARKAL, br. 085012 vel. 096260: 1 kom.
Rezervne mine MARKAL, br. 085013 vel. 096262: 1 kom.
Marker za duboke rupe MARKAL, br. 085152 vel. BL: 1 kom.
Trajni marker MARKAL, br. 085154 vel. B: 1 kom.
Lak marker MARKAL, br. 085160 vel. W; Y: po 1 kom.
Marker u tubi MARKAL, br. 085178 vel. W: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu