Trajni marker Dura-Ink® 15 B

Artikl br.: 085154 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Dura Ink 15
maksimalna debljina poteza 3 mm
minimalna debljina poteza 1,5 mm
Boja natpisa plava
Mogućnost prebacivanja kapice Da
vodonepropusno Da
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Broj proizvođača 096025

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 15 s okruglim vrhom, debljina crte 1,5 − 3 mm.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput metala, plastike, drva itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu