{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Boja natpisa | bijela | |
maksimalna debljina poteza | 3 mm | |
brzosušeće | da | |
Otporan na UV-zrake | da | |
vodonepropusno | da | |
Oznaka proizvođača | SL.100 | |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom |
Broj artikla | 085160 W | |
EAN / GTIN | 3660447100700 | |
Broj proizvođača | 31240120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lak marker SL100, boja natpisa: W
na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi
4,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
831 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna debljina poteza | 3 mm | |
brzosušeće | da | da |
Boja natpisa | bijela | bijela |
Otporan na UV-zrake | da | |
vodonepropusno | da | da |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom | Marker s lakom |