Garnitura čekića 3

Artikl br.: 954691 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
    širina 250 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 10
    Dubina u G 20
    Broj alata 3
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 954691 3
    EAN / GTIN 4062406894665
    Broj proizvođača 954691 3

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954691: 1 kom.
    GARANT bravarski čekić br. 750110 vel. 300; 500: po 1 kom.
    GARANT Mekani čekić br. 754120 vel. 40: 1 kom.