{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 500 g | |
Duljina drške | 320 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 750110 500 | |
EAN / GTIN | 4045197299949 | |
Broj proizvođača | 750110 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Bravarski čekić s zaštitnom ovjesom, Težina bez drške: 500g
na zahtjev
Na zalihi
2.637 dijelovi na zalihi
15,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.532 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 500 g | 500 g | 500 g |
Duljina drške | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |