Mekani čekić s najlonskim umetcima i čeličnim srednjim dijelom, ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 754120 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.530 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Duljina glave s umecima 105 mm
Duljina drške 320 mm
Težina 0,578 kg
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754120 40
EAN / GTIN 4045197680433
Broj proizvođača 754120 40

Opis

Izvedba:

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.
Jezgra od čelika.

Upotreba:

Za ispravljanje ili stavljanje obradaka na stroj stola, odnosno za blagi udarac kod montažnih radova.

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu