Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola 31

Artikl br.: 953749 31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 31
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 4,114 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953749: 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura 12-kutnih nastavaka, 1/2 cola br. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.
STAHLWILLE Garnitura 6-kutnih odvijača, 1/2 cola br. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.
STAHLWILLE Račna, 1/2 cola br. 640100 vel. 1/2: 1 kom.
STAHLWILLE Produžetak Br. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 kom.
STAHLWILLE nasadni ključ s T ručicom br. 641300 vel. 300: 1 kom.
STAHLWILLE Kardanski zglob br. 641600 vel. 1/2: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi