Garnitura odvijača 9

Artikl br.: 953392 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
    širina 200 mm
    Dubina 250 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 10
    Broj alata 9
    Izvedba s odvijačem
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 953392 9
    EAN / GTIN 4067263723516
    Broj proizvođača 953392 9

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
    Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

    Odgovara:

    GARANT radionička kolica s ladicama, u potpunosti izvlačivima, i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina × dubina).
    Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953392: 1 ud.
    GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5.: po 1 kom.
    GARANT odvijač za Phillips br. 667702 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 kom.