Asortiman alata 8

Artikl br.: 952083 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×24
    širina 200 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 24
    Broj alata 8
    Izvedba s mjernim alatom
    Težina 1,368 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 952083 8
    EAN / GTIN 2050002005105

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952083: 1 kom.
    Pomično mjerilo nonij HOLEX br. 410200 vel. 150: 1 kom.
    HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.
    HOLEX kutomjer br. 453000 vel. 120×150: 1 kom.
    HOLEX igla za zacrtavanje br. 458800 vel. HM: 1 kom.
    HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.
    GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
    Plastični sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.
    Vodena vaga s magnetom HOLEX br. 467436 vel. 400: 1 kom.