Plastični sklopivi metar 2 m

Artikl br.: 466200 2
(5,28 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.602 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG III

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG III
Broj karika 10
Duljina 2 m
širina 15 mm
Vrsta proizvoda Člankasto mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Broj proizvođača 27057

Opis

Izvedba:

Elementi od plastike pojačane staklenim vlaknima koja se ne savija,mat površine. Posebno otporni na trošenje, nelomljivi, otporni na urezivanje i vodu. Sa spojem elemenata preko utora i precizno utisnutom mm podjelom. Članovi s usjedanjem na 90° i 180° stupnjeva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu