Asortiman alata 6

Artikl br.: 952073 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 6
Izvedba s mjernim alatom
Težina 1,833 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952073: 1 kom.
GARANT digitalno pomično mjerilo br. 412680 vel. 150: 1 kom.
GARANT Mikrometar br. 420402 vel. 0−25: 1 kom.
GARANT kutnik s naslonom br. 450010 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX kutomjer br. 453000 vel. 120×150: 1 kom.
Radioničko ravnalo GARANT br. 461170 vel. 400: 1 kom.
GARANT metar u roli br. 462210 vel. 3: 1 kom.