Umetak od tvrde pjene za garniture alata, prikladno za asortiman od tvrde pjene: 955255

Artikl br.: 952001 955255
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
širina 383 mm
Dubina 176 mm
Broj alata 5
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952001 955255
EAN / GTIN 4062406158422
Broj proizvođača 952001 955255

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu