• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ploča za odlaganje od lameliranog drva, dimenzija u G: 30X20

Artikl br.: 951985 30X20
Price per 1 Piece (191,65 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Cushion Ease Solid™ Nitrile
širina 750 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 30
Dubina u G 20
Debljina 15 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951985 30X20
EAN / GTIN 2050002003873
Broj proizvođača 656S0033BL
Manufacturer Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Deutschland, www.schreinerei-gebhart.de

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje od lameliranog drveta debljine otprilike 15 mm.

Opseg isporuke:

Polica bez materijala za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu