Ploča za odlaganje od lameliranog drva 24X28

Artikl br.: 951985 24X28
(160,52 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Cushion Ease Solid™
    širina 600 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 24
    Dubina u G 28
    Debljina 15 mm
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951985 24X28
    EAN / GTIN 2050002004955
    Broj proizvođača 556S0033BL

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Ploča za odlaganje od lameliranog drveta debljine otprilike 15 mm.

    Opseg isporuke:

    Polica bez materijala za pričvršćivanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu