Ploča za odlaganje od lameliranog drva, dimenzija u G: 60X20

Artikl br.: 951985 60X20
(129,47 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Safety Stance™ Nitrile
širina 1.500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 60
Dubina u G 20
Debljina 15 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951985 60X20
EAN / GTIN 2050002004900
Broj proizvođača 549S3864OB

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje od lameliranog drveta debljine otprilike 15 mm.

Opseg isporuke:

Polica bez materijala za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu