{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 600 x 1400 mm | |
Izvedba | Krojeni komad | |
širina | 1.400 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Širina u G | 56 | |
Dubina u G | 24 | |
Debljina | 2 – 3 mm | |
prikladno za ladice u G | 56×24G | |
Vrsta proizvoda | Protuklizna prostirka |
Broj artikla | 951885 56X24 | |
EAN / GTIN | 4063104000570 | |
Broj proizvođača | 80600547 |