{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 400 x 900 mm | |
Izvedba | Krojeni komad | |
širina | 900 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Širina u G | 36 | |
Dubina u G | 16 | |
Debljina | 2 – 3 mm | |
prikladno za ladice u G | 36×16G | |
Vrsta proizvoda | Protuklizna prostirka |
Broj artikla | 951885 36X16 | |
EAN / GTIN | 4063104000488 | |
Broj proizvođača | 80600538 |