Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni, dimenzija u G: 20X20

Artikl br.: 951885 20X20
Postavite cijenu 5 Piece (8,67 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 500 x 500 mm
Izvedba Krojeni komad
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
Debljina 2 – 3 mm
prikladno za ladice u G 20×20G
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951885 20X20
EAN / GTIN 4063104000501
Broj proizvođača 80600540

Opis

Izvedba:

Prostirka sa strukturiranom površinom od PES/tkanine od staklenih vlakana, obostrano prevučena specijalnom protukliznom PVC pjenom. Time se postiže nevjerojatna otpornost na proklizavanje i kidanje. Antracit boje.

Upotreba:

Za umetanje u ladice. Kao zaštita od klizanja i za pažljivo skladištenje alata.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (provjera zapaljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (postojanost na deformiranje i utiskivanje). REACH propisi su ispunjeni.

Napomena:

Izostanak prianjanja i protukliznog djelovanja kada je mokra.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu