ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radno mjesto računala s poklopcem pisača DK

Artikl br.: 951451 DK

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasa zaštite: IP 41

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 41
Visina 1.620 mm
širina 1.000 mm
Dubina 725 mm
Kućište monitora, svijetla širina 460 mm
Kućište monitora, svijetla širina 690 mm
Kućište monitora, korisna dubina 230 mm
Podgradnja, svijetla visina 640 mm
Podgradnja, svijetla širina lijevo 690 mm
Podgradnja, svijetla širina desno 210 mm
Mjere poklopca pisača 361×290 mm mm
Težina 65,5 kg
Vrsta proizvoda Radna stanica za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951451 DK
Broj proizvođača 951451 DK

Opis

Izvedba:

Kao radno mjesto s računalom br. 951100/951150, ali s TFT-monitorom kućišta za plosnate zaslone koji štede prostor, s mogućnošću zaključavanja i s policom. Samodržeća kontinuirano podesiva podizna vrata s polikarbonatnom pločom.
Podkonstrukcija ormara s dvokrilnim vratima s polikarbonatnom pločom s mogućnošću posebnog zatvaranja, opremljena pregradom (po izboru se može montirati desno ili lijevo), izvlačivo dno opteretivosti 45 kg, s vlačnim rasterećenjem i pocinčanom policom za Tower pretinac. Sve se brave jednako zaključavaju. Sve su električne instalacije smještene tako da ne strše izvan osnovne površine i da su jednostavno dostupne. Radno se mjesto s računalom može po izboru dobiti s voznom jedinicom ili bez vozne jedinice (2 kotačića sa stalkom i 2 električna provodna zakretna/zaustavna kotačića ⌀ 125 mm te s jednom pomičnom ručkom). Ploča za odlaganje od Multiplex bukovine.
Električna vrsta zaštite:Za zaštitu od prašine i kapljica vode prema IP41 sukladno DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata, ladice i izvlačivo dno signalno plavo RAL 5005 prevučeno bojom u prahu.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu