Pomična ručka za krilna vrata bez brave

Artikl br.: 914220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Kolovoz 2008.
Materijala pomične ručice Plastika
Boja crna
prikladno za Krilna i klizna vrata grupe proizvoda 94, 95, 97, 98, 99
nije prikladno za Br. 942951; garderobni ormari i ormari s pretincima; asecos-ormari
s poljem za natpis Da
Zaporni jezičac, širina 26 mm
Zaporni jezičac, duljina 40 mm
Oblik zapornog jezičca ravno
Dio isporuke uključivo 2 pločice za pričvršćenje zatvarača
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Pomične ručke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Broj proizvođača 914220

Opis

Odgovara:

Od godine proizvodnje 08 / 2008. za krilna i klizna vrata grupe proizvoda ormari za alat (iznimka br. 942951 − pogledajte br. 914231), krilna i klizna vrata grupe proizvoda ormari (iznimke ormari za odjeću i ormari s pretincima − pogledajte br. 914221; Info Point br. 948005; 948010; 950955; Office Station br. 948800948815; 951700951715, ormar HOLEX br. 949521 i br. 959000). Krilna i klizna vrata grupe proizvoda 97 i 98 (iznimka Tool24 i sigurnosni ormari). Skupina proizvoda 99 − regali za teški teret (komplet krilnih vrata br. 993320993330).
Od godine proizvodnje 08/2016 za ESD ormare br. 927735; 927755; 972380.

Opseg isporuke:

Pomična ručka s ravnim jezikom za zaključavanje (uključuje 2 pločice za pričvršćenje zatvarača). Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu