Pomična ručka za garderobne ormare bez brave

Artikl br.: 914221
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
    za opremanje pogona od godine proizvodnje Kolovoz 2008.
    Materijala pomične ručice Plastika
    Boja crna
    s poljem za natpis Da
    Zaporni jezičac, širina 26 mm
    Zaporni jezičac, duljina 45 mm
    Oblik zapornog jezičca 20 mm koljenast; 12mm rascjepan
    Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
    nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
    Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
    Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
    Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
    Isporuka bez utičnog uloška Da
    Vrsta proizvoda Pomične ručke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 914221
    EAN / GTIN 4045197492272
    Broj proizvođača 914221

    Opis

    Odgovara:

    Od godine proizvodnje 08 / 2008. za sve garderobne ormare i ormare s pretincima br. 949011949073 i br. 958710958776. Prikladno za vrata koja su postavljena na lijevoj i desnoj strani. Kod vrata koja su postavljena s lijeve strane, montaža se izvodi okrenuto za 180°. Odgovarajuće za TFT kućište monitora u br. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 i br. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 i br. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Kao i ormar za prijenosno računalo br. 944520, 953530.

    Opseg isporuke:

    Pomična ručka sa savijenim i razdvojenim jezikom za zaključavanje. Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu