Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 75/3

Artikl br.: 950570 75/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 36×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G 36×24
    Visina 50 mm
    prednja za prednju visini ladice 75 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 36
    prikladno za ladice korisne dubine u G 24
    prikladno za korisna širina ladica 900 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
    Težina 0,87 kg
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950570 75/3
    EAN / GTIN 4062406153557
    Broj proizvođača 950570 75/3

    Opis

    Izvedba:

    Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×24G.

    Odgovara:

    Ladice 36×24G.

    Sadržaj:

    Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 75
    Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 4 × vel. 75
    Utična pregrada 4G br. 951741: 2 × vel. 75
    Utična pregrada 8G br. 951781: 6 × vel. 75