Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 36×24G, visina fronte ladica / tip: 125/1

Artikl br.: 950570 125/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 36×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 36×24
Visina 100 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 900 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 3,304 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618
Broj proizvođača 950570 125/1

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×24G.

Odgovara:

Ladice 36×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 7 × vel. 125
Utična pregrada 4G br. 951741: 16 × vel. 125
Utična pregrada 5G br. 951751: 12 × vel. 125

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu