{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 602 mm | |
Dubina | 215 mm | |
Ugradbena visina | 320 mm - 355 mm | |
Težina | 4 kg | |
Vrsta proizvoda | Poklopac |
Broj artikla | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Broj proizvođača | 948047 1 |