{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.240 mm | |
Širina osnovne površine | 750 mm | |
Dubina osnovne površine | 550 mm | |
Unutarnja visina pretinca za prijenosno računalo | 85 mm | |
Unutarnja širina pretinca za prijenosno računalo | 560 mm | |
Unutarnja dubina pretinca za prijenosno računalo | 275 mm | |
Težina | 21,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Pult za računalo |
Broj artikla | 948042 S | |
EAN / GTIN | 4067263104223 | |
Broj proizvođača | 948042 S |