Power Station 1500 W

Artikl br.: 957650 1500
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Snaga (W) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta baterije Litij-željezo-fosfat
Neprekidna snaga 1.500 W
Vršna snaga (2 sekunde) 3.000 W
Kapacitet baterije 1.497 Wh
Napon 230 V
Kapacitet 58,5 Ah
Visina 240 mm
širina 190 mm
Duljina 480 mm
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289

Opis

Izvedba:

Mobilno, lako prenosivo napajanje za mobilne radne stolove, UNI Lines itd.
Razni priključci za krajnje uređaje kao što su prijenosna računala, monitori, pametni telefoni, mali potrošači. Moguće je i pokretanje automobila ako je razina napunjenosti baterije iznad 60 % i koristi se odgovarajući kabel (nije uključen). Punjenje putem 230 V utičnice i DC/solarnog priključka za punjenje ili putem
12 V ugrađene utičnice za napajanje. LiFePO4 (litij-željezni fosfat) -litijska baterija s kontinuiranom snagom od 1500 W i maksimalnom snagom od 3000 W. s integriranim solarnim kontrolerom za punjenje putem solarne energije do 200 WP na 10 A. Moguće je više od 4000 ciklusa punjenja na 80 % DD.
Kapacitet baterije: 1497 Wh
AC izlaz: 2 x 230 V, 50 Hz, čisti sinusni val.
DC izlazi: 4 x USB priključak, 1 x USB C priključak, 2 x DC izlaz, 1 x ugrađeni priključak (12 V).
Kapacitet (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Priključci: EC5 (za JumpStarter kabel)

Odgovara:

GridLine mobilni električno podesivi radni stol, UNILine Wall i Twoer, računalni stol, INFO točka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu