{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 275 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 11 | |
Korisna visina | 1.845 mm | |
Fronte za ormar | otvorena | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Ne | |
Težina | 45 kg | |
Vrsta proizvoda | Regal |
Broj artikla | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Broj proizvođača | 945009 2000 |