{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 80 kg | |
Materijal | pocinčano | |
širina | 700 mm | |
Dubina | 200 mm | |
Debljina | 22 mm | |
prikladno za kutiju za odlaganje | 6 × br. 963321 vel. SB5; 6 × br. 963321 vel. SB6 | |
Područje primjene | Regal | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 944065 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136468 | |
Broj proizvođača | 944065 30 |