Polica za regale, dubina 11G, za širinu ormara u G: 30

Artikl br.: 944061 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 80
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 80 kg
Materijal pocinčano
širina 700 mm
Dubina 200 mm
Debljina 35 mm
prikladno za kutiju za odlaganje 4 × br. 963321 vel. SB4
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944061 30
EAN / GTIN 4062406136451
Broj proizvođača 944061 30

Opis

Izvedba:

Polica od pocinčanog čeličnog lima.

Odgovara:

Ormari br. 944003944009, br. 945001945003.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu